SIEMENS - SIE8US19987CA15 GUIDA 35MM LARGH.45MM SPEC. - 8US19987CA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
10 ST
EAN
4011209443259
Artikelnummer
SIE8US19987CA15
Herstellernummer
8US19987CA15
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
- Sbarra di supporto: 35 mm in plastica
- Larghezza: 45 mm per adattatore apparecchio
- Montaggio su montanti con interasse di 60 mm
- Capacità per correnti fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Omologazione internazionale per utilizzo globale nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni.
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito.
- Ampia gamma di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo disponibili.
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per l'installazione sicura ed efficiente di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


