Startseite

SIEMENS - SIE8US19987CA10 GUIDA DIN 35MM-LARG.110MM - 8US19987CA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209285149

Artikelnummer

SIE8US19987CA10

Herstellernummer

8US19987CA10

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Sistema di sbarre collettrici

Il sistema di sbarre collettrici 8US Siemens offre molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre.

Dettagli tecnici:

  • Accessori interdistanza tra le sbarre: 40, 60mm
  • Profilato di supporto: 35mm in plastica
  • Larghezza: 110mm
  • Adattatore per apparecchio + supporto incl. viti di fissaggio
  • Guida di supporto SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare
  • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
  • Alta sicurezza di funzionamento graziealla copertura di protezione a prova di dito
  • Omologazione internazionale
  • Possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti
  • Sistemi di sbarre collettrici sicuri, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie