SIEMENS - SIE8US19982BJ10 MODULO LATERALE 200X9MM X 60MM - 8US19982BJ10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
10 ST
EAN
4011209835269
Artikelnummer
SIE8US19982BJ10
Herstellernummer
8US19982BJ10
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Modulo laterale SENTRON 8US1
Modulo laterale per sistemi di sbarre collettrici progettato per il montaggio di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Larghezza: 9mm
- Lunghezza: 200mm
- Profondità: 63mm
- Interdistanza tra le sbarre: 60mm
- Accessorio elemento di base senza alogeni
Vantaggi per il cliente:
- Multiplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre.
- Struttura modulare con fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Copertura di protezione a prova di dito per elevata sicurezza di funzionamento.
- Omologazione internazionale consente impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi.
- Sistemi di sbarre collettrici 8US1 - sicuri, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


