Startseite

SIEMENS - SIE8US19981DA54 GUIDA DIN REGOLABILE 54MM - 8US19981DA54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869526508

Artikelnummer

SIE8US19981DA54

Herstellernummer

8US19981DA54

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Elemento di posizionamento 54mm guida di supporto spostabile

    Il sistema di sbarre collettrici 8US per il montaggio di apparecchi di protezione offre soluzioni sicure e salvaspazio nella costruzione dei quadri di distribuzione.

    Dettagli tecnici:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
    • Omologazione internazionale per utilizzo globale nel settore della costruzione di macchine e impianti.
    • Interasse delle sbarre di 60 mm.
    • Adattamento a correnti fino a 1.600 A.
    • Copertura di protezione a prova di dito per elevata sicurezza di funzionamento.
    • Montaggio rapido con contattazione per un equipaggiamento elettrotecnico economico.

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni.
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
    • Struttura modulare salvaspazio.
    • Permette una costruzione di quadri di distribuzione chiara e efficiente.
    • Gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo per infrastrutture elettriche sicure.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie