SIEMENS - SIE8US19981CA00 VITE DI FISSAG AVV.S00/S0 - 8US19981CA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
20 ST
EAN
4011209447936
Artikelnummer
SIE8US19981CA00
Herstellernummer
8US19981CA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale per uso globale
- Intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Possibilità di adattamento a correnti fino a 1.600 A
- Montaggio su montanti con contattazione rapida
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate
- Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito
- Struttura chiara per una facile installazione in quadri di distribuzione e macchinari
- Gamma completa di apparecchi di protezione e manovra per un'infrastruttura elettrica sicura ed efficiente
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione, offrendo una soluzione sicura e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


