Startseite

SIEMENS - SIE8US19981BA00 DISTANZ.PER SOST.CONT.S00/S0 - 8US19981BA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4011209339675

Artikelnummer

SIE8US19981BA00

Herstellernummer

8US19981BA00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Sistema di sbarre collettrici

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per un montaggio sicuro ed efficiente di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici.

    Dettagli tecnici:

    • Interasse delle sbarre di 60 mm
    • Distanziatore di 3,5 mm per supporto di contattori S00, S0 partenze 3RA11
    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Omologazione internazionale per utilizzo globale
    • Intercambiabilità semplice di apparecchi e combinazioni
    • Partenze motore già preassemblate per risparmio di montaggio
    • Copertura di protezione a prova di dito per elevata sicurezza
    • Capacità di adattamento a correnti fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio rapido e semplice in spazi ridotti
    • Riduzione dei costi di installazione
    • Elevato livello di sicurezzaoperativa
    • Struttura modulare che offre flessibilità nella progettazione
    • Soluzione completa per quadri di distribuzione efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie