Startseite

SIEMENS - SIE8US19482AA00 SBARRA RAME DOPPIA T 720 MMQ - 8US19482AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209079236

Artikelnummer

SIE8US19482AA00

Herstellernummer

8US19482AA00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

1600 A

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

    Sistema di sbarre collettrici 8US

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio sicuro e compatto di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori interasse sbarre collettrici 60mm
    • Sbarra collettrice rigida 1600A, lunghezza 2400 mm
    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Omologazione internazionale per impiego globale
    • Intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
    • Elevata sicurezza di funzionamento con protezioni a prova di dito
    • Adatto per correnti fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza e rapidità nel montaggio grazie a partenze motore preassemblate
    • Struttura modulare salvaspazio per massima adattabilità
    • Chiarezza nella struttura per facilitare il cablaggio e l'installazione
    • Riduzione dei costi operativi grazie alla facilità di assemblaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie