Startseite

SIEMENS - SIE8US19433AA00 SUPP.X 3SBARRE T/TT +CALOT.SIST.60 - 8US19433AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209546240

Artikelnummer

SIE8US19433AA00

Herstellernummer

8US19433AA00

Hersteller

SIE

Polzahl:

3

Schienenabstand:

60 mm

Sistema di sbarre collettrici

Il sistema di sbarre collettrici 8US1 di Siemens è progettato per l'installazione di dispositivi di protezione in modo sicuro e modulare.

Dettagli tecnici:

  • Accessori interdistanza tra le sbarre 60mm
  • Supporto per sbarre collettrici a 3 poli per profilo TT composto da 2 portasbarre e 2 coperture terminali
  • Supporti per sbarre collettrici SENTRON 8US1
  • Omologazione internazionale
  • Disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare per un montaggio flessibile
  • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
  • Copertura di protezione a prova di dito per elevata sicurezza di funzionamento
  • Possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti
  • Sistemi di sbarre collettrici 8US Siemens sono sicuri, poco ingombranti e organizzati in modo chiaro

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie