SIEMENS - SIE8US19412BB00 MORS.X SB.A T / TT / FINO 30X10 - 8US19412BB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
6 ST
EAN
4011209079137
Artikelnummer
SIE8US19412BB00
Herstellernummer
8US19412BB00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Accessori interasse sbarre collettrici di 40 e 60 mm
- Morsetto di collegamento con spessore delle sbarre di 10 mm
- Profilato TT per sbarre in rame e nastri in rame laminati su sbarre collettrici 20x5-30x10 mm
- Montaggio rapido con contattazione
- Capacità di corrente fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale per l'uso globale
- Intercambiabilità semplice di apparecchi e combinazioni
- Riduzione dei costi e risparmio di montaggio grazie a partenze motore preassemblate
- Elevata sicurezza con copertura di protezione a prova di dito
- Gamma completa di apparecchi di protezione, manovra e controllo per infrastrutture elettriche efficienti
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens offre soluzioni sicure e salvaspazio per l'installazione di apparecchi di protezione, come sezionatori e interruttori automatici, in quadri di distribuzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


