SIEMENS - SIE8US19412BA00 MORSETTO X PROLUNGA SBARRE - 8US19412BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
3 ST
EAN
4011209079120
Artikelnummer
SIE8US19412BA00
Herstellernummer
8US19412BA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Accessori interasse sbarre collettrici 40, 60 mm
- Morsetto di collegamento spessore sbarre: 10mm
- Profilato TT per sbarre in rame e nastri in rame laminati su sbarre collettrici 2x40x10mm
- Montaggio su montanti con interasse delle sbarre di 60 mm
- Capacità di adattamento a correnti fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione
- Omologazione internazionale per impieghi globali nel settore della costruzione di macchine e impianti
- Intercambiabilità semplice di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Riduzione dei costi e risparmio di montaggio graziea partenze motore preassemblate
- Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito per adattatori e supporti per apparecchi
- Gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo per un'infrastruttura elettrica sicura ed efficiente
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per una perfetta integrazione di apparecchi di protezione e consente un'installazione modulare e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


