SIEMENS - SIE8US19412AC00 MORSETTO X SBARRE A T O TT - 8US19412AC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
6 ST
EAN
4011209079113
Artikelnummer
SIE8US19412AC00
Herstellernummer
8US19412AC00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Sistema di sbarre collettrici 8US1
Il sistema di sbarre collettrici 8US1 di Siemens è progettato per il montaggio di dispositivi di protezione con un'installazione modulare e sicura.
Dettagli tecnici:
- Accessori interasse sbarre: 40, 60mm
- Morsetti di collegamento con bullone filettato per capicorda fino a 240 mm²
- Spessore delle sbarre: 10mm
- Profilo TT Morsetto di collegamento SENTRON 8US1
- Omologazione internazionale
Vantaggi per il cliente:
- Molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento e manovra
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Copertura di protezione a prova di dito degli adattatori e dei portapparecchi per una maggiore sicurezza
- Possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti
- Sistemi di sbarre collettrici sicuri, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


