SIEMENS - SIE8US19412AA02 MORS.PER SB. 10MMQ 150-300MMQ - 8US19412AA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
3 ST
EAN
4011209346956
Artikelnummer
SIE8US19412AA02
Herstellernummer
8US19412AA02
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
accessori sistema di sbarre collettrici morsetti di collegamento CU/AI 95 ... 300 mm2 profilo della sbarra 20, 25, 30 x 5, 10 mm e per profilato TT Morsetto di collegamento SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici per il montaggio di dispositivi diprotezione. I sistemi di sbarre collettrici 8US Siemens offrono molteplici possibilità per linstallazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre. La struttura modulare, così come il fissaggio meccanico e la contattazione elettrica in una sola operazione sono vantaggiosi. Grazie alla copertura di protezione a prova di dito degli adattatori e dei portapparecchi è garantita unelevata sicurezza di funzionamento. Sono dotati di una omologazione internazionale e consentono possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti. Il sistema di sbarre collettrici 8US1 è disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi. Sistemi di sbarre collettrici SENTRON - sicuri, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro.


