Startseite

SIEMENS - SIE8US19412AA01 MORS.PER SBARRA 10MM 95-185MMQ - 8US19412AA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

4011209346949

Artikelnummer

SIE8US19412AA01

Herstellernummer

8US19412AA01

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Accessori sistema di sbarre collettrici morsetto di collegamento 95 ... 185 mm2

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens offre soluzioni sicure e salvaspazio per il montaggio di apparecchi di protezione, come sezionatori e interruttori automatici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni del morsetto di collegamento: 95 ... 185 mm²
    • Profilo della sbarra: 20, 25, 30 x 5, 10 mm e per profilato TT
    • Interasse delle sbarre: 60 mm
    • Corrente massima: fino a 1.600 A
    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Omologazione internazionale per l'impiego globale

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio rapido e semplice con contattazione assicurata
    • Intercambiabilità di apparecchi singoli e combinazioni complete
    • Risparmio sui costi di montaggio grazie a partenze motore preassemblate
    • Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito
    • Gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo per un'infrastruttura elettrica sicura ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie