SIEMENS - SIE8US19274AF01 ADATT.X SBARRE 60MM X3VL1 E 4 +DIFF - 8US19274AF01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209524132
Artikelnummer
SIE8US19274AF01
Herstellernummer
8US19274AF01
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Interasse sbarre: 60 mm
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale per impiego globale
- Intercambiabilità semplice di apparecchi e combinazioni
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore preassemblate
- Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito
- Adattamento a correnti fino a 1.600 A
- Struttura chiara e modulare per un'installazione semplificata
- Equipaggiamento elettrotecnico economico
- Facilità di adattamento per diverse applicazioni
- Maggiore sicurezza nell'utilizzo di apparecchi di protezione e manovra
- Un'ampia gamma di componenti disponibili per soddisfare diverse esigenze elettriche
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione, offrendo una soluzione sicura e salvaspazio per la costruzione di quadri di distribuzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


