SIEMENS - SIE8US19235CA02 SUPPORTO SBARRA SIST.COMP.5P 3P+N+PE - 8US19235CA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schienenabstand - 60 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869526232
Artikelnummer
SIE8US19235CA02
Herstellernummer
8US19235CA02
Hersteller
SIE
Schienenabstand:
60 mm
- Interasse sbarre: 60 mm
- Tipo: Supporto per sbarre collettrici 3P+N+PE
- Sistema: 8US per il montaggio di apparecchi di protezione
- Caratteristiche: Struttura chiara e modulare
- Montaggio: Su montanti con rapide contattazioni
- Economico per la costruzione di quadri di distribuzione moderni
- Facilità di installazione con sistemi adattabili a sbarre
- Massimizzazione dello spazio grazie alla forma costruttiva modulare
- Sicurezza garantita nel funzionamento di apparecchi di protezione
Interasse sbarre collettrici, 60mm
Il supporto per sbarre collettrici 3P+N+PE Sistema di sbarre collettrici 8US è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici, garantendo un'installazione sicura e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


