SIEMENS - SIE8US19235AA00 SUPP. SBAR 2P 12/30X5/10MM FIX.EST. - 8US19235AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Schienenabstand - 60 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209659896
Artikelnummer
SIE8US19235AA00
Herstellernummer
8US19235AA00
Hersteller
SIE
Polzahl:
2
Schienenabstand:
60 mm
- Accessori interasse sbarre collettrici: 60mm
- Supporto per sbarre collettrici a 2 poli
- Dimensioni sbarre: 12x5 (10)-30x5 (10)
- Fissaggio esterno larghezza: 20mm
- Montaggio su montanti con interasse sbarre di 60 mm
- Struttura chiara e modulare che ottimizza lo spazio
- Montaggio rapido con contattazione per un'installazione efficiente
- Versatilità per l'installazione di apparecchi di collegamento e manovra
- Economico nella costruzione di quadri di distribuzione moderni
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens consente un montaggio sicuro e salvaspazio di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


