Startseite

SIEMENS - SIE8US19234AA00 PORTASB.4P X SB. 30X10MM - 8US19234AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209169807

Artikelnummer

SIE8US19234AA00

Herstellernummer

8US19234AA00

Hersteller

SIE

Polzahl:

4

Schienenabstand:

60 mm

    Sistema di sbarre collettrici

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione in modo sicuro e salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori interasse sbarre collettrici: 60mm
    • Supporto porta-sbarre a 4 poli per sbarre 12x 5 (10)-30x 5 (10)
    • Fissaggio interno
    • Larghezza: 20mm
    • Forma costruttiva modulare salvaspazio

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio rapido con contattazione
    • Multiplicità di possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento
    • Equipaggiamento elettrotecnico economico nella costruzione di quadri di distribuzione
    • Struttura chiara e sicura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie