Startseite

SIEMENS - SIE8US19232AA01 SUPP. PORTASBARRE 60MM 3P FIX EST - 8US19232AA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209659889

Artikelnummer

SIE8US19232AA01

Herstellernummer

8US19232AA01

Hersteller

SIE

Schienenabstand:

60 mm

Sistema di sbarre collettrici

Il sistema di sbarre collettrici 8US1 offre molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento e manovra, garantendo alta sicurezza e facilità d'uso.

Dettagli tecnici:

  • Accessori interasse sbarre 60mm
  • Supporto per sbarre collettrici a 3 poli per sbarre 12x5 (10)-30x5-10
  • Fissaggio esterno larghezza: 20mm
  • Supporti per sbarre collettrici SENTRON 8US1
  • Omologazione internazionale

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare per una facile installazione
  • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
  • Copertura di protezione a prova di dito per elevata sicurezza di funzionamento
  • Possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti
  • Sicurezza, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie