Startseite

SIEMENS - SIE8US19231AA01 SUPPORTO PORTASBARRE N-PE 60MM - 8US19231AA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209855670

Artikelnummer

SIE8US19231AA01

Herstellernummer

8US19231AA01

Hersteller

SIE

Schienenabstand:

60 mm

    Sistema di sbarre collettrici

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per un montaggio sicuro e salvaspazio di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori interasse sbarre collettrici 60mm
    • Supporto per sbarre collettrici N/PE per sbarre 12x5 (10)-30x5 (10) e 6x6 mm
    • Installazione indipendente oppure montaggio su 8US1923-2AA01
    • Forma costruttiva modulare
    • Montaggio rapido con contattazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Configurazione chiara e salvaspazio per la costruzione dei quadri di distribuzione moderni
    • Multipli opzioni per l'installazione di apparecchi di collegamento e manovra
    • Economico nell'equipaggiamento elettrotecnico
    • Facilità di montaggio su montanti con un interasse sbarre di 60 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie