SIEMENS - SIE8US19222EA01 SUPP X COP.CIECHE PROF 107MM X SIST 60MM - 8US19222EA01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
8 ST
EAN
4011209900523
Artikelnummer
SIE8US19222EA01
Herstellernummer
8US19222EA01
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Supporto per scomparto inutilizzato 107mm
Supporto per profilato di copertura SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici per il montaggio di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Sistema di sbarre collettrici 60mm
- Interassi delle sbarre collettrici diversi
- Omologazione internazionale
Vantaggi per il cliente:
- Molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento, manovrae installazione adattabili a sbarre
- Struttura modulare con fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Copertura di protezione a prova di dito per elevata sicurezza di funzionamento
- Utilizzabile nel settore della costruzione di macchine e impianti in tutto il mondo
- Sistemi di sbarre collettrici 8US1 - sicuri, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


