SIEMENS - SIE8US19222CA02 SUPPORTO PER COPERTURA SBARRE 700X160 - 8US19222CA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
10 ST
EAN
4001869526263
Artikelnummer
SIE8US19222CA02
Herstellernummer
8US19222CA02
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: 700 x 160 mm
- Interasse delle sbarre: 60 mm
- Compatibile con il Sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens
- Capacità di corrente: fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale per uso globale
- Adattamento semplice di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Montaggio rapido con contattazione per un risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito
- Struttura chiara e salvaspazio per l'installazione
- Gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente
Supporto per profilati di copertura, 700x 160mm
Adatto per 8US1922-2CB02 Sistema di sbarre collettrici 8US per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


