SIEMENS - SIE8US19222CA00 PROF. COPRI SB.12X5MM LUNG.1M - 8US19222CA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
10 ST
EAN
4011209659988
Artikelnummer
SIE8US19222CA00
Herstellernummer
8US19222CA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Accessori interasse sbarre collettrici 40, 60 mm
- Profilato di copertura per sbarra collettrice lunghezza 1000 mm
- Spessore delle sbarre: 5 mm
- Larghezza delle sbarre: 12 mm
- Interasse delle sbarre ammonta a 60 mm
- Capacità fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale per un utilizzo globale
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi con partenze motore preassemblate
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito
- Gamma completa di apparecchi per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici, offrendo una soluzione sicura e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


