Startseite

SIEMENS - SIE8US19222AA00 PROF COPRISBAR 30X5MM LUNG.1M - 8US19222AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209079052

Artikelnummer

SIE8US19222AA00

Herstellernummer

8US19222AA00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

sistema di sbarre collettrici, accessori interdistanza tra le sbarre 40, 60mm profilato di copertura per sbarra collettrice lunghezza 1000mm spessore delle sbarre: 5mm larghezza delle sbarre: fino a 30mm Profilato di copertura SENTRON 8US1 per sistemi disbarre collettrici per il montaggio di dispositivi di protezione. I sistemi di sbarre collettrici 8US Siemens offrono molteplici possibilità per linstallazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre. La struttura modulare, così come il fissaggio meccanico e la contattazione elettrica in una sola operazione sono vantaggiosi. Grazie alla copertura di protezione a prova di dito degli adattatori e dei portapparecchi è garantita unelevata sicurezza di funzionamento. Sono dotati di una omologazione internazionale e consentono possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti. Il sistema di sbarre collettrici 8US1 è disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi. Sistemidi sbarre collettrici SENTRON - sicuri, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie