SIEMENS - SIE8US19221GA02 CALOTTA X MORS.FINO300MMQ LARG270MM - 8US19221GA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209231313
Artikelnummer
SIE8US19221GA02
Herstellernummer
8US19221GA02
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Interasse sbarre: 60 mm
- Copertura per morsetti di collegamento fino a 300m a 3 poli
- Dimensioni delle sbarre: 20, 25, 30 x 5-10
- Larghezza: 270 mm
- Correnti supportate fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Omologazione internazionale per impieghi globali nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni.
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
- Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito.
Sistema di sbarre collettrici 8US
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione, garantendo un'installazione sicura e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


