Startseite

SIEMENS - SIE8US19212BE00 MORS. PROLUNG.X SB 5,10MM L20-30MM - 8US19212BE00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

4011209660014

Artikelnummer

SIE8US19212BE00

Herstellernummer

8US19212BE00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

    Sistema di sbarre collettrici

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici, garantendo un design sicuro e salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
    • Elemento di connessione per sbarre collettrici
    • Spessore delle sbarre: 5,10 mm
    • Larghezza: 20 ... 30 mm
    • Lunghezza: 40 mm
    • Interasse delle sbarre ammonta a 60 mm
    • Capacità di carico fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
    • Omologazione internazionale per l'impiego globale nel settore della costruzione di macchine e impianti.
    • Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni.
    • Risparmio di montaggio con partenze motore già preassemblate, riducendo i costi.
    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito.
    • Gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo per infrastrutture elettriche sicure edefficienti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie