Startseite

SIEMENS - SIE8US19212BD01 MORS.X SB. 10MM+TT 16-70 MM2 - 8US19212BD01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 15 ST

EAN

4011209659735

Artikelnummer

SIE8US19212BD01

Herstellernummer

8US19212BD01

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

    Sistema di sbarre collettrici 8US

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio sicuro e salvaspazio di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
    • Morsetto di collegamento con spessore delle sbarre: 10 mm
    • Portata delle sbarre: 16 ... 70 mm²
    • Montaggio su montanti con interasse delle sbarre di 60 mm
    • Capacità di corrente fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Omologazione internazionale per un impiego globale
    • Intercambiabilità semplice di apparecchi o combinazioni
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi
    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie a coperture di protezione
    • Gamma completa di apparecchi per infrastrutture elettriche sicure ed efficienti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie