SIEMENS - SIE8US19212BD00 MORS.X SBAR.SPES.10MM 16/70MMQ - 8US19212BD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
50 ST
EAN
4011209078970
Artikelnummer
SIE8US19212BD00
Herstellernummer
8US19212BD00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
- Accessori interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
- Morsetto di collegamento con spessore delle sbarre: 10 mm
- Portata delle sbarre: 16 ... 70 mm²
- Montaggio su montanti con interasse delle sbarre di 60 mm
- Capacità di corrente fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale per un impiego globale
- Intercambiabilità semplice di apparecchi o combinazioni
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie a coperture di protezione
- Gamma completa di apparecchi per infrastrutture elettriche sicure ed efficienti
Sistema di sbarre collettrici 8US
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio sicuro e salvaspazio di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


