Startseite

SIEMENS - SIE8US19212BC00 MORS.X SBAR.SP.10MM 16/120MMQ - 8US19212BC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4011209078963

Artikelnummer

SIE8US19212BC00

Herstellernummer

8US19212BC00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

sistema di sbarre collettrici, accessori interdistanza tra le sbarre 40, 60mm morsetto di collegamento spessore delle sbarre: 10mm+profilo TT 16 ... 120 mm2 Morsetto di collegamento SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici per il montaggio di dispositivi di protezione. I sistemi di sbarre collettrici 8US Siemens offrono molteplici possibilità per linstallazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre. La struttura modulare, così come il fissaggio meccanico e la contattazione elettrica in una sola operazione sono vantaggiosi. Grazie alla copertura di protezione a prova di dito degli adattatori e dei portapparecchi è garantita unelevata sicurezza di funzionamento. Sono dotati di una omologazione internazionale e consentono possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti. Il sistema di sbarre collettrici 8US1 è disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi. Sistemi di sbarre collettrici SENTRON - sicuri, pocoingombranti, organizzati in modo chiaro.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie