SIEMENS - SIE8US19212BB01 MORS.X SB. 10MM+TT 4-35 MM2 - 8US19212BB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
15 ST
EAN
4011209659704
Artikelnummer
SIE8US19212BB01
Herstellernummer
8US19212BB01
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
- Accessori interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
- Morsetto di collegamento spessore delle sbarre: 10mm
- Profilato TT: 4-35 mm2
- Interasse delle sbarre: 60 mm
- Capacità di corrente fino a: 1.600 A
- Omologazione internazionale
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito
- Struttura modulare salvaspazio e montaggio rapido
Sistema di sbarre collettrici 8US
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione in modo sicuro e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


