Startseite

SIEMENS - SIE8US19212BB00 MORS.X SBAR.SPES.10MM 4/35MMQ - 8US19212BB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4011209078956

Artikelnummer

SIE8US19212BB00

Herstellernummer

8US19212BB00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

    Sistema di sbarre collettrici 8US

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione in modo sicuro e salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
    • Morsetto di collegamento spessore delle sbarre: 10mm
    • Profilato TT: 4-35 mm2
    • Interasse delle sbarre: 60 mm
    • Capacità di corrente fino a: 1.600 A
    • Omologazione internazionale

    Vantaggi per i clienti:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate
    • Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito
    • Struttura modulare salvaspazio e montaggio rapido

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie