SIEMENS - SIE8US19212BA00 MORS.X SBR.SP.10MM 1,5/16MMQ - 8US19212BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
100 ST
EAN
4011209078949
Artikelnummer
SIE8US19212BA00
Herstellernummer
8US19212BA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
sistema di sbarre collettrici, accessori interdistanza tra le sbarre 40, 60mm morsetto di collegamento spessore delle sbarre: 10mm+profilo TT 1,5 ... 16 mm2 Morsetto di collegamento SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici per il montaggio di dispositivi di protezione. I sistemi di sbarre collettrici 8US Siemens offrono molteplici possibilità per linstallazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre. La struttura modulare, così come il fissaggio meccanico e la contattazione elettrica in una sola operazione sono vantaggiosi. Grazie alla copertura di protezione a prova di dito degli adattatori e dei portapparecchi è garantita unelevata sicurezza di funzionamento. Sono dotati di una omologazione internazionale e consentono possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti. Il sistema di sbarre collettrici 8US1 è disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi. Sistemi di sbarre collettrici SENTRON - sicuri, pocoingombranti, organizzati in modo chiaro.


