Startseite

SIEMENS - SIE8US19212AD01 MORS.X SB. 5 MM 16-70 MM2 - 8US19212AD01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 15 ST

EAN

4011209659728

Artikelnummer

SIE8US19212AD01

Herstellernummer

8US19212AD01

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

    Sistema di sbarre collettrici

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per l'installazione sicura e salvaspazio di apparecchi di protezione e manovra in quadri di distribuzione.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
    • Morsetto di collegamento spessore delle sbarre: 5mm
    • Capacità di corrente fino a 1.600 A
    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Omologazione internazionale per uso globale
    • Montaggio su montanti con interasse sbarre di 60 mm
    • Copertura di protezione a prova di dito per sicurezza

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare salvaspazio per una progettazione efficiente
    • Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore preassemblate
    • Offerta completa di apparecchi per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie