SIEMENS - SIE8US19212AD00 MORS.X SBAR.SPESS.5MM 16/70MMQ - 8US19212AD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
50 ST
EAN
4011209078932
Artikelnummer
SIE8US19212AD00
Herstellernummer
8US19212AD00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
- Accessori interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
- Morsetto di collegamento spessore delle sbarre: 5mm
- Capacità di corrente fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale per uso globale
- Montaggio su montanti con interasse sbarre di 60 mm
- Copertura di protezione a prova di dito per sicurezza
- Struttura modulare salvaspazio per una progettazione efficiente
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore preassemblate
- Offerta completa di apparecchi per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per l'installazione sicura e salvaspazio di apparecchi di protezione e manovra in quadri di distribuzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


