Startseite

SIEMENS - SIE8US19212AB01 MORS.X SB. 5 MM 4-35 MM2 - 8US19212AB01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 15 ST

EAN

4011209659674

Artikelnummer

SIE8US19212AB01

Herstellernummer

8US19212AB01

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

    Sistema di sbarre collettrici

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici, assicurando un'installazione sicura e salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
    • Morsetto di collegamento spessore delle sbarre: 5 mm
    • Sezioni di cavo compatibili: 4-35 mm²
    • Interasse delle sbarre: 60 mm
    • Correnti fino a: 1.600 A

    Benefici per il cliente:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
    • Omologazione internazionale per impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti.
    • Intercambiabilità semplice di singoli apparecchi o intere combinazioni.
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
    • Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito.
    • Gamma completa di apparecchi per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie