SIEMENS - SIE8US19212AA00 MORS.X SBR.SP.5MM 1,5/16MMQ - 8US19212AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
100 ST
EAN
4011209078901
Artikelnummer
SIE8US19212AA00
Herstellernummer
8US19212AA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
- Accessori interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
- Morsetto di collegamento spessore delle sbarre: 5 mm, 1,5 ... 16 mm²
- Montaggio su montanti con interasse delle sbarre di 60 mm
- Capacità di corrente adattabilefino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione
- Omologazione internazionale per utilizzo globale
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito
- Struttura modulare salvaspazio e montaggio rapido
- Range completo di apparecchi per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente
Sistema di sbarre collettrici 8US
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens offre una soluzione efficace e sicura per il montaggio di apparecchi di protezione in quadri di distribuzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


