SIEMENS - SIE8US19211CC02 PIASTRA ALIMENTAZIONE 3P 35-150MMQ - 8US19211CC02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 480 A
Breite des Adapters - 90 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869526294
Artikelnummer
SIE8US19211CC02
Herstellernummer
8US19211CC02
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
480 A
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
- Dimensioni: 90x160 mm
- Interasse delle sbarre: 60 mm
- Portata: 35 ... 150 mm2
- Compatibilità: per correnti fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione
- Omologazione internazionale
- Facile intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore preassemblate
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito
- Struttura chiara e modulare per un'installazione rapida e efficiente
Modulo di connessione 150 mm2
Il modulo di connessione 150 mm2 è progettato per l'installazione sicura e salvaspazio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


