SIEMENS - SIE8US19211CB02 PIASTRA ALIMENTAZIONE 3P 50 MMQ - 8US19211CB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 300 A
Breite des Adapters - 54 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869526287
Artikelnummer
SIE8US19211CB02
Herstellernummer
8US19211CB02
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
300 A
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
- Connessione a 3 poli
- Sezionatori a fusibili e interruttori automatici compatibili
- Dimensioni: 54 x 160 mm
- Interasse delle sbarre di 60 mm
- Correnti adattabili fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale per un utilizzo globale
- Intercambiabilità semplice di apparecchi e combinazioni
- Risparmio nei tempi di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore preassemblate
- Elevata sicurezza operativa con copertura di protezione a prova di dito
Modulo di connessione 50 mm2
Il modulo di connessione 50 mm2 è progettato per l'installazione di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici in un sistema di sbarre collettrici 8US.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


