SIEMENS - SIE8US19211AA00 PIASTRA ALIM.SBARRE 3POLI 35/120MMQ - 8US19211AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 400 A
Breite des Adapters - 81 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209078895
Artikelnummer
SIE8US19211AA00
Herstellernummer
8US19211AA00
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
400 A
Breite des Adapters:
81 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
- Accessori interasse sbarre collettrici: 60 mm
- Spessore delle sbarre: 5,10 mm
- Profilato TT larghezza: 81 mm
- Sezioni dei cavi: 35 ... 120 mm² con copertura
- Capacità di adattamento a correnti fino a 1.600 A
- Montaggio su montanti
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione.
- Omologazione internazionale per utilizzo globale nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni.
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito.
Sistema di sbarre collettrici 8US
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione in maniera sicura e salvaspazio, consentendo una rapida installazione e un'elevata sicurezza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


