SIEMENS - SIE8US19035AA00 COPERTURA FINALE 40MM - 8US19035AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Schienenabstand - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209287327
Artikelnummer
SIE8US19035AA00
Herstellernummer
8US19035AA00
Hersteller
SIE
Polzahl:
5
Schienenabstand:
40 mm
- Accessori interasse sbarre collettrici 40mm
- Supporto per sbarre collettrici a 5 poli 12x 5, 15x 5 come supporto finale e intermedio
- Supporto per il montaggio su montanti
- Interasse delle sbarre: 60 mm
- Costruzione modulare salvaspazio
- Montaggio rapido con contattazione
- Installazione versatile per apparecchi di collegamento e manovra
- Struttura chiara per una gestione semplificata
- Equipaggiamento elettrotecnico economico per i quadri di distribuzione moderni
- Massima sicurezza durante l'uso grazie a un design ottimizzato
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione in modo sicuro e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


