SIEMENS - SIE8US19033AB00 PORTASBARRE 3P 40MM /12X5 - 2X15X5MM - 8US19033AB00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Schienenabstand - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209576759
Artikelnummer
SIE8US19033AB00
Herstellernummer
8US19033AB00
Hersteller
SIE
Polzahl:
3
Schienenabstand:
40 mm
- Accessori interasse sbarre collettrici 40mm
- Supporto per sbarre collettrici a 3 poli 12x5, 2x12x5, 15x5, 2x15x5
- Include inserti per spessore delle sbarre 5mm
- Include coperture terminali
- Interasse delle sbarre di 60 mm
- Montaggio su montanti
- Forma costruttiva modulare salvaspazio
- Montaggio rapido con contattazione per ridurre i tempi di installazione
- Struttura chiara per una facile integrazione nell’impianto elettrico
- Versatilità nell'installazione di apparecchi di collegamento e manovra
- Economico nella costruzione di quadri di distribuzione moderni
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione, offrendo un'installazione sicura e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


