SIEMENS - SIE8US16615FK02 ADATT. 63 A 1 GUIDA DIN - 8US16615FK02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Breite des Adapters - 54 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869526317
Artikelnummer
SIE8US16615FK02
Herstellernummer
8US16615FK02
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale per impiego globale nel settore della costruzione di macchine e impianti
- Interasse delle sbarre ammonta a 60 mm
- Adattamento a correnti fino a 1.600 A
- Montaggio su montanti con struttura modulare
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate
- Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito
- Facile intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Struttura chiara per un equipaggiamento elettrotecnico economico
Adattatore 63 A con 1 guida DIN 54x 160mm
Questo adattatore è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici, offrendo un sistema salvaspazio e sicuro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


