Startseite

SIEMENS - SIE8US16212FK02 ADATTATORE UNIPOLARE SIST. COMP.5P 63A - 8US16212FK02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Breite des Adapters - 18 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869526409

Artikelnummer

SIE8US16212FK02

Herstellernummer

8US16212FK02

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Breite des Adapters:

18 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

    Adattatore Universal MCB

    Adattatore universal MCB a 1 polo 63A, progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici, garantendo un'installazione sicura e salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • 1 polo 63A con dimensioni di 18x 160mm
    • Sistema di sbarre collettrici 8US con interasse delle sbarre di 60 mm
    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Omologazione internazionale per utilizzo globale
    • Intercambiabilità semplice di singoli apparecchi o combinazioni
    • Partenze motore preassemblate per risparmio di montaggio
    • Copertura di protezione a prova di dito per maggiore sicurezza
    • Compatibile con correnti fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione installativa economica nella costruzione di quadri di distribuzione moderni
    • Montaggio rapido e semplificato
    • Elevata sicurezza di funzionamento durante l'utilizzo
    • Flessibilità e facilità di adattamento alle esigenze dell'impianto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie