SIEMENS - SIE8US16134AU01 ADATT.X SB. 60MM COMP. 160X77 3VA10/11 - 8US16134AU01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 144 A
Breite des Adapters - 76 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869508085
Artikelnummer
SIE8US16134AU01
Herstellernummer
8US16134AU01
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
144 A
Breite des Adapters:
76 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
- 3 poli, 160 A
- Interasse sbarre collettrici: 60 mm
- Dimensioni: 160 x 77 mm
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Omologazione internazionale
- Intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Adattamento a correnti fino a 1.600 A
- Copertura di protezione a prova di dito
- Montaggio rapido con contattazione per un equipaggiamento elettrotecnico economico
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate
- Struttura chiara e modulare che facilita l'installazione
- Possibilità d’impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti
Adattatore apparecchio MCCB
Il adattatore apparecchio MCCB è progettato per l'installazione di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici, garantendo un montaggio sicuro e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


