SIEMENS - SIE8US13134AM04 ADATT MCCB 4P 590A - 8US13134AM04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 590 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Breite des Adapters - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869557175
Artikelnummer
SIE8US13134AM04
Herstellernummer
8US13134AM04
Hersteller
SIE
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
590 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
185 mm
Schienenabstand:
60 mm


