SIEMENS - SIE8US13134AH03 ADATT MCCB 4P 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 250 A
Breite des Adapters - 140 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869557168
Artikelnummer
SIE8US13134AH03
Herstellernummer
8US13134AH03
Hersteller
SIE
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
250 A
Breite des Adapters:
140 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
30 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm