Startseite

SIEMENS - SIE8US12615MS13 ADAT.S2 200X54MM-80A-60MM - 8US12615MS13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Breite des Adapters - 55 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869514031

Artikelnummer

SIE8US12615MS13

Herstellernummer

8US12615MS13

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

80 A

Breite des Adapters:

55 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

    Adattatore apparecchio S2

    Adattatore apparecchio S2 è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici, offrendo una soluzione sicura e salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 80A
    • Sezione del cavo: AWG4, 25 mm²
    • Lunghezza: 200 mm
    • Larghezza: 54 mm
    • Interasse delle sbarre: 60 mm
    • Capacità di corrente: fino a 1.600 A

    Benefici per il cliente:

    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
    • Omologazione internazionale per applicazioni globali nel settore delle costruzioni di macchine e impianti.
    • Facile intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni.
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
    • Elevatasicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie