SIEMENS - SIE8US12615FP08 ADATTAT. L55MM H242MM X SISTEMA 60M - 8US12615FP08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 56 A
Breite des Adapters - 63 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209285774
Artikelnummer
SIE8US12615FP08
Herstellernummer
8US12615FP08
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
56 A
Breite des Adapters:
63 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
- Interasse sbarre collettrici: 60 mm
- Larghezza: 55 mm
- Spessore delle sbarre: 5,10 mm + profilato TT per interruttori automatici con contattore 3R
- Corrente massima: finoa 56 A
- Lunghezza: 242 mm
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Omologazione internazionale per l'impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni.
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore già preassemblate.
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito degli adattatori e dei supporti per apparecchi.
- Ampia gamma di sbarre collettrici impiegabili per un semplice adattamento a correnti fino a 1.600 A.
Sistema di sbarre collettrici 8US
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per montare apparecchi di protezione in modo sicuro e salvaspazio, con una struttura chiara e un equipaggiamento elettrotecnico economico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


