Startseite

SIEMENS - SIE8US12605AP00 PORTAPP. SENZA COLL.ELET. L55MM SIS - 8US12605AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209306844

Artikelnummer

SIE8US12605AP00

Herstellernummer

8US12605AP00

Hersteller

SIE

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

    Sistema di sbarre collettrici 8US

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione, garantendo un'installazione sicura e salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Interasse sbarre collettrici: 60 mm
    • Larghezza: 55 mm
    • Spessore delle sbarre: 5,10 mm + profilato TT grand. costr. S2
    • Lunghezza: 242 mm
    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Omologazione internazionale per uso globale
    • Adattabile a correnti fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione rapida grazie a contattazione sicura
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi con partenze motore preassemblate
    • Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito
    • Semplice intercambiabilità di apparecchi singoli o combinazioni intere

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie