SIEMENS - SIE8US12605AM00 SUPP.PORTAPPAR.60MM LARG. 55MM - 8US12605AM00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Adapters - 55 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209285804
Artikelnummer
SIE8US12605AM00
Herstellernummer
8US12605AM00
Hersteller
SIE
Breite des Adapters:
55 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Sistema di sbarre collettrici
Il sistema di sbarre collettrici 8US Siemens offre soluzioni versatili per l'installazione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Interdistanza tra le sbarre: 60mm
- Portapparecchi, larghezza: 55mm
- Spessore delle sbarre: 5,10mm + profilo TT
- Grand. costr. S00, S0 per montaggio affiancato su adattatore 8US12
- Lunghezza: 182mm
- Portapparecchi SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e fissaggio meccanico con contattazione elettrica in una sola operazione.
- Copertura di protezione a prova di dito garantisce elevata sicurezza di funzionamento.
- Omologazione internazionale per possibilità di impiego in tutto il mondo.
- Sistemi di sbarre collettrici poco ingombranti e organizzati in modo chiaro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


