SIEMENS - SIE8US12515NT11 ADAT S0 260X45MM-32A-ALL MOLLA-60MM - 8US12515NT11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209855687
Artikelnummer
SIE8US12515NT11
Herstellernummer
8US12515NT11
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
- Corrente nominale: 32A
- Sistema di sbarre collettrici: 60 mm
- Lunghezza cavo: 54 x 260 mm, cavo speciale saldato AWG 10
- Lunghezza distanziatore: 167 mm
- Interasse delle sbarre: 60 mm
- Capacità di corrente: fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Omologazione internazionale per un impiego globale.
- Intercambiabilità semplice di dispositivi e combinazioni.
- Risparmio di montaggio con riduzione dei costi grazie a partenze motore preassemblate.
- Elevata sicurezza operativa grazie alla copertura di protezione a prova di dito.
- Design modulare che consente un montaggio rapido e salvaspazio.
Adattatore apparecchio S0, 32A
Questo prodotto è un adattatore per sistemi di sbarre collettrici 8US, progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


